Écrou noyé Böllhoff 34367050230/02, Diamètre: 7 mm | Longueur: 13 mm | Matériau/finition: Acier
Écrou à sertir RIVKLE® standard Acier-Tête fine-Moleté-Ouvert
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :34367050230/02
Rubix :0455-8048009
EAN :3480490071433



Détails articles : RIVET RIVKLE+ RF67 M 5 - UE 100 CYL TETE FINE MOL.CR.AC. 0,5-3
Le RIVKLE® est un écrou à sertir qui apporte un taraudage résistant sur des épaisseurs fines. Il est utilisable sur tout support (acier, composite, magnesium, aluminium, etc). Il est protégé de la corrosion et dispose d'une fonction rivet et écrou. Le RIVKLE® se pose en aveugle, c'est une solution simple, rapide et utilisable par tous.
Applications
- Enrouleur de cable.
- Traverse de bureau.
- Portière de voiture.
- Cadrande de balance.
- Fixations de verrières, de charnières de portes sur hélicoptères.
- Traverse de bureau.
- Portière de voiture.
- Cadrande de balance.
- Fixations de verrières, de charnières de portes sur hélicoptères.
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m5 |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Diamètre | 7 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | tête fine-moleté-ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € HT
/ 100 unités
16,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
