Écrou noyé Recoules 60703075, Diamètre: 2.4 mm | Longueur: 16 mm | Matériau/finition: Acier
Bouterolle RB 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Recoules :60703075
Rubix :1062-5158407



Documents
Détails articles : BOUTEROLLE RB 400 Q.5 LG.16 D.RIVET 1,6 ET 2,4
Bouterolle avec queue pour rivets de type RB 400.
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m2 |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Diamètre | 2,4 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,30 € HT
/ 5 unités
582,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours