Écrou noyé Böllhoff 23306060233/01, Diamètre: 9 mm | Longueur: 15.2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable
Écrou à sertir RIVKLE tête plate inox, série 23306
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böllhoff :23306060233/01
Rubix :0455-8120998
EAN :3480490043065

Documents
Détails articles : ECROU RIVKLE RK06.M 6.033 TETE PLATE.INOX UE100 -P/MILLE
Écrou noyé en inox cylindrique moleté à tête plate. Pour composants en acier avec troupilote (norme DIN ISO 273)
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m6 |
|---|---|
| Longueur | 15,2 mm |
| Diamètre | 9 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,62 € HT
/ 100 unités
81,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
