Écrou noyé Böllhoff 34366060233/01, Diamètre: 9 mm | Longueur: 14.5 mm | Matériau/finition: Acier

Écrou à sertir RIVKLE tête fine inox

Voir les informations techniques

Références

Böllhoff :34366060233/01
Rubix :0455-8121007
EAN :3480490071136
ECROU RIVKLE RF66.M 6.033 TETE FINE.INOX UE100 -PX MILLE

Résumé technique

Pour vism6
Longueur14,5 mm
Diamètre9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU RIVKLE RF66.M 6.033 TETE FINE.INOX UE100 -PX MILLE


Écrou noyé en inox cylindrique moleté à tête fine.  

Informations techniques


Attributs
Pour vism6
Longueur14,5 mm
Diamètre9 mm
Matériau/finitionAcier
54,42 HT
/ 100 unités
65,31 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Pour vis

Longueur

Diamètre

Matériau/finition