Casques et bouchons communiquant 3M EEP-100 EU OR, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB
Bouchons d'oreilles 3M PELTOR à modulation sonore
Voir les informations techniquesRéférences
3M :EEP-100 EU OR
Rubix :2771-6290054
Fabricant :7100232825
EAN :00638060430224

Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 32 dB |
|---|---|
| Type | bouchon d'oreille |
Détails articles : BOUCHON DOREILLE ELECTRONIQUE 3MPELTOR, ORANGE, EEP-100 UE OR
Les bouchons d'oreille 3M PELTOR, EEP-100 EU, contribuent à votre protection auditive. Ils peuvent améliorer votre connaissance de l'environnement dans des environnements de chasse ou de tirs.Les bouchons sont rechargeables via une micro-prise USB située sur le l'étui de charge. L'étui permet également de ranger les oreillettes en toute simplicité lorsqu'elles ne sont pas utilisées.La conception compacte et légère contribue à améliorer le confort général et l'expérience utilisateur, et le rend compatible avec les couvre-chefs.Des embouts interchangeables peuvent aider à adapter le niveau de protection si nécessaire (32/36/38).Les écouteurs et l'étui sont de couleur orange
Le bouchon d'oreille électronique 3M PELTOR EEP-100 est livré par paire dans un kit comprenant un étui de charge et de protection et un assortiment d'embouts, un cordon de rétention, des bonnettes et un câble USB pour le chargement.
Points forts
Fonction dépendant du niveau (pour une meilleure connaissance de l'environnement)
Fonctionnement intuitif à l'aide d'un seul bouton
Étui de rangement et de charge résistant (IP54)
Conception compacte et légère
Fonctionnement intuitif à l'aide d'un seul bouton
Étui de rangement et de charge résistant (IP54)
Conception compacte et légère
Applications
Construction, fabrication, tir, foresterie
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 32 dB |
|---|---|
| Type | bouchon d'oreille |
| Poids | 240 g |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,89 € HT
/ lot
381,47 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours