Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842947
EMBOUT ANNELE MALE CONIQUE - INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842947
Rubix :C600-2162059
EAN :3660338063176


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 18 mm |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE INOX 316 M3/4' CO TUYAU DN 18
Matière: Acier AISI 316L
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 18 mm |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Profil | 842 |
| Raccordement 2 | 3/4 in |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Type de filetage | r |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,91 € HT
/ unité
43,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h