Raccord instantané pneumatique Festo QSPC10

Bouchon

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSPC10
Rubix :0326-2566782
Fabricant :562243
EAN :4052568056681
BOUCHON OBTUR. QSPC10

Résumé technique

Matièrepom (bouchon);nbr (joint torique)
Raccordement 110 mm cartridge
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON OBTUR. QSPC10


Bouchon d'obturation QSPC10 Pour la fermeture de connexions sur des distributeurs ou des plaques d’obturation. Pression de service plage de température complète=0 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Température ambiante=-5 - 60 °C, Poids du produit=0,4 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Matièrepom (bouchon);nbr (joint torique)
Raccordement 110 mm cartridge
Raccordement 2no
37,90 € HT
/ 10 unités
45,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours