Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-L-Q14-E-P10

Connecteur en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-L-Q14-E-P10
Rubix :0326-2565901
Fabricant :578275
EAN :4052568059781
COUDE UNION NPQH-L-Q14-E-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 114 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE UNION NPQH-L-Q14-E-P10


Coude union NPQH-L-Q14-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=12 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 114 mm
Profilstandard
Raccordement 214 mm
Température maxi150 °C
140,80 € HT
/ 10 unités
168,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h