Raccord instantané pneumatique Festo NPQR-DK-G18-Q6
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQR-DK-G18-Q6
Rubix :0326-2559168
Fabricant :8085662
EAN :4052568451042

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQR-DK-G18-Q6
Raccord enfichable NPQR-DK-G18-Q6 Raccord enfichable NPQR-DK-G18-Q6 Version acier inoxydable; Forme droite; Avec six pans intérieurs; Filetage G1/8; Pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm; Quantité par paquet 1 unité
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | droit |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | raccord enfichable |
| Diamètre tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,77 € HT
/ unité
26,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours