Etanchéité / obturateur NSK 524A+J
Bouchon obturateur pour palier à semelle SNN
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :524A+J
Rubix :0294-1243733
EAN :00029176799259

Détails articles : OBTURATEUR DE PALIER 524A 1 PLAQUE + NBR NSK
Couvercle pour palier SNN non traversant.
Température de fonctionnement jusqu'à + 120°C.
Informations techniques
Attributs
| Type | obturateur de palier 524a 1 plaque + nbr nsk |
|---|---|
| Série | 524a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,48 € HT
/ sachet
36,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
