Références
SKF :Z 201
Rubix :0301-4013429
Fabricant :30407
EAN :7316570846157


Résumé technique
| Type | rondelle d'etancheite z 201 50 unites = 1 bte ue50 skf |
|---|
Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 201 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Ensemble de plaques d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'etancheite z 201 50 unites = 1 bte ue50 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Série | z |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,50 € HT
/ 50 unités
162,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours