Références
SKF :TSN 222 S
Rubix :0301-1352292
Fabricant :95830
EAN :7316570252576

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 222 S SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tsn 222 s skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 125 mm |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,96 € HT
/ unité
431,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours