Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ3/8"A4
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ3/8"A4
Rubix :U600-8305500
Fabricant :0908438
EAN :4043377057822


Résumé technique
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 3/8'' DIN 908 INOX A4-50 0908438
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A4-50 3/8"X SW8
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,55 € HT
/ 50 unités
381,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours