Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PFIL24-1,5A2
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PFIL24-1,5A2
Rubix :U600-8286748
Fabricant :0910224 15
EAN :4043377057990


Résumé technique
| Raccordement 1 | 24 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 24 DIN 910 INOX A2-50 0910224 15
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin A2-50 24X SW22
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 24 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,28 € HT
/ 25 unités
443,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours