Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCFIL20-1,5A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCFIL20-1,5A2
Rubix :U600-8286702
Fabricant :0908220 15
EAN :4043377057518


Résumé technique
| Raccordement 1 | 20 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 20 DIN 908 INOX A2-50 0908220 15
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin A2-50 20X SW10
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 20 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,69 € HT
/ 25 unités
206,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours