Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCFIL22-1,5A4
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCFIL22-1,5A4
Rubix :U600-8286699
Fabricant :0908422 15
EAN :4043377057754


Résumé technique
| Raccordement 1 | 22 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 22 DIN 908 INOX A4-50 0908422 15
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin A4-50 22X SW10
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 22 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,01 € HT
/ 25 unités
343,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours