Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ1"A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ1"A2
Rubix :U600-8305489
Fabricant :090821
EAN :4043377057372


Résumé technique
| Raccordement 1 | 1 |
|---|---|
| Norme | din 908 |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 1''DIN 908 INOX A2-50 090821
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A2-50 1"X SW17
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1 |
|---|---|
| Norme | din 908 |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,51 € HT
/ 10 unités
205,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours