Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ11/4"A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ11/4"A2
Rubix :U600-8305485
Fabricant :09082114
EAN :4043377057402


Résumé technique
| Raccordement 1 | 1 1/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 1 1/4'' DIN908 INOX A2-50 09082114
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A2-50 1 1/4"X SW22
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1 1/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,93 € HT
/ 5 unités
183,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours