Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PFIL22-1,5A2
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PFIL22-1,5A2
Rubix :U600-8286750
Fabricant :0910222 15
EAN :4043377057983


Résumé technique
| Raccordement 1 | 22 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 22 DIN 910 INOX A2-50 0910222 15
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin A2-50 22X SW19
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 22 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,48 € HT
/ 25 unités
386,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours