Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ1/4"A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ1/4"A2
Rubix :U600-8305507
Fabricant :0908214
EAN :4043377057457


Résumé technique
| Raccordement 1 | 1/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 1/4'' DIN 908 INOX A2-50 0908214
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A2-50 1/4"X SW6
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,46 € HT
/ 50 unités
239,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours