Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCFIL10-1A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCFIL10-1A2
Rubix :U600-8286712
Fabricant :0908210 1
EAN :4043377057389


Résumé technique
| Raccordement 1 | 10 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 10 DIN 908 INOX A2-50 0908210 1
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin A2-50 10X SW5
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,83 € HT
/ 50 unités
111,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours