Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PFIL26-1,5A2
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PFIL26-1,5A2
Rubix :U600-8286746
Fabricant :0910226 15
EAN :4043377058003


Résumé technique
| Raccordement 1 | 26 |
|---|---|
| Norme | din 910 |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 26 DIN 910 INOX A2-50 0910226 15
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin A2-50 26X SW24
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 26 |
|---|---|
| Norme | din 910 |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,99 € HT
/ 10 unités
226,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours