Raccord instantané pneumatique Parker 6604 17 00

Legris Té égal 6604

Voir les informations techniques

Références

Parker :6604 17 00
Rubix :4439-7014351
Fabricant :6604 17 00
TE EGAL D.16,5 TRANSAIR 6604 17 00

Résumé technique

Matièrepolyamide avec fibre de verre (anneau de préhension) ; acier inoxydable (joint torique) ; nbr
Raccordement 11/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TE EGAL D.16,5 TRANSAIR 6604 17 00


Permet de multiples configurations pour l'extension d'un réseau. Diamètre : 16,5 mm.
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.06
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 1/2, 16.5
Connexion 1 Type : Raccord 2 Taille : 16.5, 1/2
Type de raccord 2 : Tuyau
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1/2
Tube O.d. (mm) : 16.5
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 2
Forme : Té égal
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 0.33, 0.1

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyamide avec fibre de verre (anneau de préhension) ; acier inoxydable (joint torique) ; nbr
Raccordement 11/2
Raccordement 216,5
107,66 HT
/ 2 unités
129,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours