Références
SMC :KFP-08
Rubix :0338-2273532
Fabricant :KFP-08

Détails articles : RACCORD A BAGUE KFP-08
Les raccords à insérer KF conviennent aux tubes en nylon, en nylon souple et en polyuréthane. Le mécanisme d'insertion assure une force de retenue fiable des deux côtés du tube (intérieur et extérieur). La série KF peut être utilisée pour une large gamme de pressions allant du vide à une pression de 1,0 MPa.
Points forts
Convient aux tubes en nylon, nylon souple et uréthaneGrande force de retenueFaible couple de serrageGrande gamme de pressions, du vide à 1,0 MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | nylon 66 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | kfp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,10 € HT
/ 10 unités
39,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours