Références
SMC :KQ2F04-01N
Rubix :0338-2504674
Fabricant :KQ2F04-01N
EAN :3618036067095

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Connecteur femelle.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Taille de l'orifice applicable : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Bouton de déclenchement : Type rond
Taille de l'orifice : 1/8
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 4
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Taille de l'orifice applicable : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Bouton de déclenchement : Type rond
Taille de l'orifice : 1/8
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 4
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | kq2f |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,80 € HT
/ 10 unités
59,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours