Raccord express ADG 080BI-25

BOUCHON INOX 304 DE RACCORD SYMÉTRIQUE À CHAINETTE

Voir les informations techniques
Références
ADG :080BI-25
Rubix :1556-2355602
EAN :3700111740570
RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU BOUCHON DN25 JOINT NBR CHAINETTE
Résumé technique
Diamètre de raccordementdn25
Matièreinox 304

Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU BOUCHON DN25 JOINT NBR CHAINETTE


Utilisations : Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Limites de températures : -10°C à +180°C.
PMS : 16 Bars.
Spécifications :
Corps inox 304.
Joint NBR noir ou blanc (uniquement sur les raccords à verrou).
Joint d’arrêt.
Raccordement : Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.
Normalisations : Fabrication conforme à la norme NF-EN 29572.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementdn25
Matièreinox 304
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,53 HT
/ unité
274,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours