Raccord instantané pneumatique Festo QSLV6-3/8-10

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV6-3/8-10
Rubix :0326-2572993
Fabricant :153248
EAN :4052568070519
RACCORD BANJO MULT QSLV6-3/8-10

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV6-3/8-10


Raccord banjo multiple QSLV6-3/8-10 Orientable sur 360°, 6 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
38,33 HT
/ unité
46,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours