Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC FP04

Bouchon conique série FP

Voir les informations techniques

Références

SMC :FP04
Rubix :0338-2053722
Fabricant :FP04
RACC BP10 LAITON NICKELE BOUCHON 6 PANS CREUX M1/2 CO

Résumé technique

Raccordement 1r 1/2 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC BP10 LAITON NICKELE BOUCHON 6 PANS CREUX M1/2 CO


Les raccords à bagues de la série H, DL, L, LL sont disponibles dans dix modèles et avec 5 diamètres extérieurs de tube et constituent une large gamme de raccords s'adaptant à tout type d'applications. Une bague de serrage évite les pertes involontaires de la bague lors de l'insertion du tube dans le corps du raccord. La robustesse de la bague évite que celle-ci ne se brise lors du serrage de l'écrou. Le guidage du tube offre une faible résistance au débit à l'intérieur du raccord. Le mécanisme de maintien du tube offre une résistance lors de l'insertion du tube et évite que le tube ne dérape lorsqu'il est vissé.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r 1/2 in
Raccordement 2r 1/2 in
1,72 € HT
/ unité
2,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours