Bottes de sécurité mixtes GISS 886029, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

Botte Kutcharo S3 SRC CI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886029
Rubix :C600-6181199
EAN :3660338392627
BOTTE KUTCHARO P42 S3 CI SRC CUIR NOIR
brand logo

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure42
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTE KUTCHARO P42 S3 CI SRC CUIR NOIR


Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CI
Tige en cuir naturel légèrement grainé hydrofuge. Doublure Thinsulate® et 3D à tunnel d’air. Semelle de propreté en tissu absorbant, frais et antimycosique. Embout en composite perforé avec membrane respirante et semelle anti-perforation en acier. Isolation thermique au froid à des températures < 10°C. Semelle PU/PU extra souple, anti-fatigue. Semelle d’usure en PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Poids : 731 g*
POINTS FORTS
Botte légère et confortable avec sur-embout renforcé en PU. Semelle à crampons à angles vifs et talon décroché pour une sécurité améliorée.

Points forts

Semelle amovible avec absorbeur de chocs.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure42
Matière principalecuir
Imperméablenon
Sans métalnon
Type de semellesci
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Matièrecuir naturel
Promotion
Au lieu de 51,44
49,17 HT
/ paire
59,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.