Bottes de sécurité mixtes Parade NORDIK2845-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
Botte de sécurité froid Nordik 2845 S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :NORDIK2845-39
Rubix :1808-6083494
EAN :3371820200343

Documents
Détails articles : BOTTE HOMME NORDIK S3C1 P39 MARRON CUIR FOURREE PULL UP
Botte de sécurité homme.Tige dessus cuir. Semelle Polyuréthane double densité avec remontée de la semelle sur l'avant Embout de sécurité EN ISO 20345. Plaque antiperforation EN ISO 20345. Tige dessus cuir pleine fleur huilé marron. Doublure quartier molletonnée 1/2 première de propreté Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'avant, particulièrement adaptée pour les personnes travaillant à genoux Embout non métallique 200 joules Insert antiperforation non métallique 1100 N Poids pointure 42 : 1,490 kg.
Points forts
Particulièrement adaptée aux personnes travaillant à genous gâce à la remontée de la semelle sur l'avant. Très souples : insert et embout antiperforation non métalliques et amagnétiques
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 39 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,97 € HT
/ paire
146,36 € TTC
- Epuisé