Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MHP1-P4-2

Bornier MHP

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHP1-P4-2
Rubix :0326-2574539
Fabricant :197197
EAN :4052568081911
BLOC DE RACCORD MHP1-P4-2
Résumé technique
Typebloc collecteur mhp

Détails articles : BLOC DE RACCORD MHP1-P4-2


Bloc de raccordement MHP1-P4-2 pour distributeurs à raccord de travail intégré MHP1-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1

Informations techniques


Attributs
Typebloc collecteur mhp
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,54 HT
/ unité
70,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours