Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14W-G14-6

Bande de collecteur VABM-L1

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-14W-G14-6
Rubix :0326-2571437
Fabricant :566646
EAN :4052568214630
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-14W-G14-6

Résumé technique

Typebande de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-14W-G14-6


Barrette de raccordement VABM-L1-14W-G14-6 Dimension modulaire=16 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typebande de connexion pour vuvg
132,90 € HT
/ unité
159,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours