Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-1-R1C2-C-6
Plaque de contrôle VABF ISO 5599-1
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S4-1-R1C2-C-6
Rubix :0326-2512091
Fabricant :540152
EAN :4052568007171
Détails articles : PLAQUE DE DETENDEURS VABF-S4-1-R1C2-C-6
Plaque de détendeurs VABF-S4-1-R1C2-C-6 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, jusqu'à 6 bar max. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire), Choix du manomètre=possibles
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de commande conforme à la norme iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,42 € HT
/ unité
304,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours