Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C7-12G-G18-8

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-C7-12G-G18-8
Rubix :0326-2570135
Fabricant :552667
EAN :4052568194345
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12G-G18-8

Résumé technique

Typebloc de raccordement pour vovg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12G-G18-8


Barrette de raccordement VABM-C7-12G-G18-8 pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé externe. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=210 g, Raccord de pilotage 12=M3, Raccord pneumatique 1=G1/8

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccordement pour vovg
133,68 € HT
/ unité
160,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours