Références
INA :GG.TUE07
Rubix :0269-1008097
Fabricant :0008250930000
EAN :4012802779998


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 71,987 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 131,5 mm |
| Largeur | 102 mm |
Détails articles : FONTE GG.TUE07 INA
Logement de palier inséré radial
Tension housing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 71,987 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 131,5 mm |
| Largeur | 102 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | gg..tue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,43 € HT
/ unité
68,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h