Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(28 167)
Entretien et réparation
(3 235)
Fixation et montage
(36 269)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 493)
Equipement
(14 288)
Usinage
(65 588)
Soudage
(2 609)
Transmission
(82 611)
Pneumatique et fluiditique
(62 316)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(20 387)
Outillage electro portatif
(2 407)
Outillage pneumatique
(544)
Outillage specifique
(2 497)
Outillage divers
(189)
Mesure et contrôle
(2 135)
Voir Outillage & Métrologie
Outils de serrage
(12 208)
Pinces, étaux, serres joints
(2 280)
Extracteurs
(333)
Martellerie, outils de frappe
(1 218)
Sciage, coupe, limes
(2 998)
Rangement
(1 347)
Tournevis
(1 054)
Servante d'atelier
(175)
Voir Outillage a main
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Rangement
Caisses et boîtes à outils
Boîte
BOITE EMBALLAGE RUBAN 563X563X68
Boîte Bahco 3870-BOX-04-BAHCO
Boite
Voir les informations techniques
Références
Bahco :
3870-BOX-04-BAHCO
Rubix :
0034-5401116
Détails articles : BOITE EMBALLAGE RUBAN 563X563X68
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
5,60
€
HT
/
unité
6,72
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Boîte Roebuck 7851563, Largeur: 389 mm | Hauteur: 110 mm | Longueur: 400 mm
Boîte Roebuck 829102, Largeur: 330 mm | Hauteur: 79 mm | Longueur: 413 mm
Boîte Roebuck 7851562, Largeur: 283 mm | Hauteur: 50 mm | Longueur: 385 mm
Boîte Roebuck 7925572, Largeur: 389 mm | Hauteur: 110 mm | Longueur: 599 mm
Boîte Roebuck 829098, Largeur: 261 mm | Hauteur: 57 mm | Longueur: 338 mm
Boîte Martor 9810.08, Largeur: 105 mm | Hauteur: 210 mm | Longueur: 107 mm
Boîte Roebuck 829100, Largeur: 261 mm | Hauteur: 78 mm | Longueur: 338 mm
Boîte Roebuck 794336, Largeur: 325 mm | Hauteur: 80 mm | Longueur: 460 mm
Boîte Roebuck 829090, Largeur: 265 mm | Hauteur: 310 mm | Longueur: 376 mm
Boîte Roebuck 829094, Largeur: 265 mm | Hauteur: 310 mm | Longueur: 376 mm
Boîte Roebuck 829088, Largeur: 265 mm | Hauteur: 310 mm | Longueur: 376 mm
Boîte Roebuck 7851561, Largeur: 192 mm | Hauteur: 50 mm | Longueur: 284 mm
Boîte Roebuck 7851560, Largeur: 143 mm | Hauteur: 50 mm | Longueur: 192 mm
Boîte Roebuck 7851564, Largeur: 389 mm | Hauteur: 110 mm | Longueur: 400 mm
Boîte Roebuck 7925571, Largeur: 389 mm | Hauteur: 110 mm | Longueur: 599 mm