Gilet froid et intempéries Lafont AG1UP110XLNOIR, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Body-warmer Shovel noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :AG1UP110XLNOIR
Rubix :8677-6136563
Fabricant :AG1--985-XL
EAN :3609705273503

Documents
Détails articles : BODY-WARMER SHOVEL XL NOIR
Gilet doublé ouate + polaire. Col montant avec mentonnière (partie en maille pour un contact doux avec le menton). Fermeture centrale zippée, à double curseur, cachée sous patte maintenue par pressions. Poches poitrine à soufflets bas sous rabat fermé par pression. Poche intérieure droite zippée avec passage + boucle élastique pour écouteurs.
Double poches basses zippées à soufflets bas sous rabat fermé par pression + lacette avec pointillés rétro et poches repose-mains. Zip intérieur pour accès marquage. Bas dos dépassant. Composition : 100% polyester 180 g/m².
Double poches basses zippées à soufflets bas sous rabat fermé par pression + lacette avec pointillés rétro et poches repose-mains. Zip intérieur pour accès marquage. Bas dos dépassant. Composition : 100% polyester 180 g/m².
Applications
Bâtiment, construction.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,15 € HT
/ unité
87,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
