Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSFW-110-50/60
Bobine de solénoïde MSFW
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSFW-110-50/60
Rubix :0326-2004550
Fabricant :6720
EAN :4052568019884
Détails articles : BOBINE MSFW-110-50/60 COURANT ALTERNATIF 6720
Bobine MSFW-110-50/60 avec connecteur femelle standard Position de montage=indifférent, Affichage de la position de commutation=non, Temps d'appel min.=10 ms, Facteur de marche=100%, Facteur de puissance cos {phi}=0,7
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | sans protection contre les explosions |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,49 € HT
/ unité
41,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h