Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25-G12-2-P53-E
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-25-G12-2-P53-E
Rubix :0326-2562841
Fabricant :8026237
EAN :4052568279295
Détails articles : BARETTE DE RACCORDEMENT VABM-B10-25-G12-2-P53-E
Barrette de raccordement VABM-B10-25-G12-2-P53-E Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=258 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,99 € HT
/ unité
63,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours