Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30EEE-G34-2
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30EEE-G34-2
Rubix :0326-2562812
Fabricant :8026431
EAN :4052568280253
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30EEE-G34-2
Bloc de raccordement VABM-B10-30EEE-G34-2 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1211 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,37 € HT
/ unité
182,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours