Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S2-2S-G12-T1
Embase
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABV-S2-2S-G12-T1
Rubix :0326-2569469
Fabricant :560842
EAN :4052568208103
Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABV-S2-2S-G12-T1
Embase juxtaposable VABV-S2-2S-G12-T1 Dimension modulaire=59 mm, Type de terminal=44, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'interconnexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,56 € HT
/ unité
161,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours