Veste workwear Sonorco VEH8000AD00-590-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :VEH8000AD00-590-2
Rubix :0528-6260644
Fabricant :VEH8000AD00-590-2



Documents
Détails articles : BLOUSON HOMME TELLURE T2 MULTIRISQUES MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m².
Blouson
Col montant, pression, collerette. Empiècement poitrine, passants de suspension. Poches poitrines rabat fermé par velcro. Poches basses intérieures, fermées par glissière. Poignets semi-élestiqués. Ceinture élastiquée aux côtés.
Blouson
Col montant, pression, collerette. Empiècement poitrine, passants de suspension. Poches poitrines rabat fermé par velcro. Poches basses intérieures, fermées par glissière. Poignets semi-élestiqués. Ceinture élastiquée aux côtés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,45 € HT
/ unité
112,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (48) jours