Sweat shirt LMA 2271-NOIR-2, Taille : 02 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :2271-NOIR-2
Rubix :0526-6216201
Fabricant :2271-NOIR-2

Détails articles : BLOUSON ZIPPE NOIR T2 MULTIPOCHE
Matière : Sergé 60 % coton 40 % polyester - 280 g/m².
Veste : Col montant - Fermeture à glissière injectée avec boutons pression cachés sous patte - 2 poches basses - Poignets élastiqués - 1 poche intérieure fermée par velcro - Côté droit : 1 poche poitrine avec rabat fermée par bouton pression caché - Taille élastiquée côtés - Dos : pli d’aisance.
Veste : Col montant - Fermeture à glissière injectée avec boutons pression cachés sous patte - 2 poches basses - Poignets élastiqués - 1 poche intérieure fermée par velcro - Côté droit : 1 poche poitrine avec rabat fermée par bouton pression caché - Taille élastiquée côtés - Dos : pli d’aisance.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,14 € HT
/ unité
44,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
