Veste multirisque Sioen 020VA2PF9-58, Taille : 58 | Couleur : Jaune | Matière principale : Modacrylique
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :020VA2PF9-58
Rubix :3464-6245768
EAN :5414718290939

Détails articles : REGGIO BLOUSON HV ECO T58 PROTARC
Sio-Safe™ Extra Eco : 54 % modacrylique, 45 % Tencel™ Lyocell, 1 % AST; ± 300 g/m².
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018, EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Classe 2, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Blouson haute visibilité Reggio
Se démarque vraiment, par son look et ses bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures. Les rabats des poches de poitrine et latérales présentent un liseré contrastant. Ce blouson offre une protection contre les arcs électriques, est antistatique, protège contre la chaleur et les projections métalliques, il est pourtant très agréable à porter. C'est grâce au tissu léger, ignifuge par nature, respirant et souple qui le compose. Le Reggio est irrétrécissable et résistant au boulochage, même après des lavages fréquents. Les coutures renforcées augmentent la durée de vie du blouson.
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018, EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Classe 2, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Blouson haute visibilité Reggio
Se démarque vraiment, par son look et ses bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures. Les rabats des poches de poitrine et latérales présentent un liseré contrastant. Ce blouson offre une protection contre les arcs électriques, est antistatique, protège contre la chaleur et les projections métalliques, il est pourtant très agréable à porter. C'est grâce au tissu léger, ignifuge par nature, respirant et souple qui le compose. Le Reggio est irrétrécissable et résistant au boulochage, même après des lavages fréquents. Les coutures renforcées augmentent la durée de vie du blouson.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,69 € HT
/ unité
230,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Taille
58