Pantalon workwear Cepovett 9D118496701-6, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9D118496701-6
Rubix :2223-6242711
Fabricant :9D118496701-6
EAN :3603625759536

Détails articles : BLOUSON FEMME ATEX HV 260 XP AURA T6/3XL JAUNE FLUO / BLEU
Satin, 79 % coton, 20 % polyester, 1 % fibre antistatique, 260 g/m².
Existe également en version Homme.
Blouson
Collerette de marquage intérieure. Passants porte-dosimètre. Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée. Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées. Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermeture à glissière cachée. Poches intérieures fermées par pression cachée. Manches montées. Bas dos dépassant. Bas de manche fermé par pression intérieure. Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes.
Existe également en version Homme.
Blouson
Collerette de marquage intérieure. Passants porte-dosimètre. Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée. Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées. Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermeture à glissière cachée. Poches intérieures fermées par pression cachée. Manches montées. Bas dos dépassant. Bas de manche fermé par pression intérieure. Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 132,67 €
99,00 € HT
/ unité
118,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
