Veste workwear DMD 33320RCP5T1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :33320RCP5T1
Rubix :1544-6241218
Fabricant :33320RCP5T1
EAN :3660668430310




Détails articles : BLOUSON FLASHFIT GRIS ROUGET1 GAMME FLASHFIT T1
La gamme FLASHFIT allie sécurité, confort et style. Conforme aux normes EN 17353 B2 et EN 14404, elle assure visibilité dans l’obscurité et protection. Metal free, moderne et lavable industriellement, elle complète parfaitement les tenues ATEX PLUS COLOR.
Points forts
Protection contre le risque de non visibilité dans l’obscurité. Complète avantageusement le look des nouvelles gammes multirisques ATEX PLUS et ATEX PLUS COLOR pour uniformiser l’image de vos équipes. Look bicolore offrant une tenue image de marque personnalisable sur stock. Coupe et look moderne associé à de nombreuses fonctionnalités : multipoches, mercerie plastique, bandes rétroréfléchissantes cousues à double couture pour davantage de solidité, compatible entretien industriel...
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | rouge |
| Matière | 65% coton 35% polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,75 € HT
/ unité
105,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
