Veste workwear DMD 63602OCMVT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :63602OCMVT2
Rubix :1544-6241099
Fabricant :63602OCMVT2
EAN :3660668438507




Documents
Détails articles : BLOUSON MELTMASTER MARINORANGET2 GAMME MULTIRISQUE MELTMASTERT2
Tenue multirisques pensée pour les risques extrêmes liés aux projections de métaux en fusion, combine innovation, confort et robustesse. Certifiée EN 11612 D3E3, 11611 classe 2, 1149-5, 61482-2 et EN 17353 B2, elle convient aux zones ATEX et milieux industriels à faible visibilité.
Points forts
Look innovant. Normée EN ISO 11612 D3E3 pour répondre aux risques extrêmes de projections de métaux en fusion. Normée EN 17353 B2 (protection du risque de non visibilité dans l’obscurité) et assure donc un maximum de protection dans des univers industriels peu visibles. Adaptée aux zones ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | orange |
| Matière | 52% coton 37% modacrylique 10% viscose 1% fibre antistatique |
| Grammage | 430 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,35 € HT
/ unité
232,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
