Veste workwear DMD 635200CAPT2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :635200CAPT2
Rubix :1544-6241105
Fabricant :635200CAPT2
EAN :3660668423763




Documents
Détails articles : BLOUSON CAP 1 GRIS T2 GAMME RF ET ANTISTATIQUE T2
La tenue CAP 1 allie résistance, volumes retravaillés et nouvelles perspectives stylistiques. Certifiée EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 14404, elle est idéale pour les professionnels du soudage, offrant une protection adaptée aux activités de soudage manuel avec des légères projections.
Points forts
Excellent rapport qualité/prix. Compatible lavage industriel. Utilisation polyvalente dans différents secteurs de l’industrie. 2 coloris en stock : marine et gris acier. 2 niveaux de protection à la soudure avec la tenue CAP 2. Coupe ajustée et confortable. Mercerie plastique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 99% coton 1% carbone traité fr |
| Grammage | 340 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,19 € HT
/ unité
121,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
