Veste workwear DMD 43820RCBPT1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :43820RCBPT1
Rubix :1544-6241152
Fabricant :43820RCBPT1
EAN :3660668434066




Documents
Détails articles : BLOUSON PRESTIGE BIORECYCLE T1 GAMME IDPLUSCOLOR GRIS ROUGET1
Les vêtements Prestige de la gamme IDEAL PLUS COLOR, tenue industrielle bicolore, renforce l’image de marque de votre société. Confortable, pratique et éco-responsable, cette collection allie modernité, fonctionnalité et excellent rapport qualité/prix, sans métal et disponible sur stock.
Points forts
Tissu coton bio et polyester recyclé. Existe en version unie. Tenue image de marque disponible sur stock et personnalisable facilement avec un logo. Coupe moderne associée à de nombreuses fonctionnalités : multipoches, mercerie plastique, compatible entretien industriel, couvre-reins, poches genoux...
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | rouge |
| Matière | 65% coton bio 35% polyester recyclé |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,32 € HT
/ unité
75,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
