Veste workwear DMD 63620RATXT5, Taille : 05 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :63620RATXT5
Rubix :1544-6213324
EAN :3660668425828




Documents
Détails articles : BLOUSON GRIS/ROUGE ATEX PLUS T5
Une gamme de vêtements multirisques au look bicolore moderne, offrant protection, confort et praticité. Conçue en tissu innovant à base de Lyocell et polyester recyclé et lavable industriellement, elle est certifiée (EN 11611, 11612, 13034, 1149-5, 14404, 17353, 61482-2) pour les zones ATEX.
Points forts
Collection eco-conçue fabriqué en Tunisie dans un tissu innovant ripstop en lyocell et polyester recyclé. Look moderne et dynamique. Coupe ajustée et confortable. Conception robuste et résistante. Mercerie plastique. Nombreuses fonctionnalités : poches genoux, visibilité améliorée : EN 17353, bandes rétro-réfléchissantes cousues à double couture, compatible lavage industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | rouge |
| Matière | ripstop 50% lyocell 29% coton 20% polyester recyclé 1% carbone |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,45 € HT
/ unité
205,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
